Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Jaucēja uzgaļa pagarinājums WIT-MV
Jaucēja uzgaļa pagarinājums
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Urbuma aizpildei ar ķīmisku iepildīšanas javu ar lielu enkura dziļumu (vienmēr uzklājiet kompozīta javu no atveres pamatnes uz augšu, lai nepieļautu gaisa burbuļus)
Piemērots jaucēja uzgaļiem:
- Fill & Clean jaucēja uzgalis
- Jaucēja uzgalis WIT-PE 500
- Jaucēja uzgalis WIT-UH 300
Var lietot ķīmiskās javas iepildīšanai:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
Var lietot ar javas kasetni:
- Koaksiāla kasetne (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Cauruļveida plēves kasetne (1:10): 300 ml
- Notīrītāja kasetne (1:10): 280 ml
- Līdzās novietojama kasetne (1:10): 825 ml
- Līdzās novietojama kasetne (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!