Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
FILL & CLEAN statiskais sajaucējs
WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 sistēmas WIT kasetnēm ar tīrīšanas elementu
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Divu “WIT kasetnes komponentu” sajaukšanai
Jaucēja sānu malu var izmantot kasetnes notīrīšanai. Kasetni pēc tam var atbloķēt ar kasetnes vāciņu.
Var lietot ķīmiskai javas iesmidzināšana:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Var lietot ar javas kasetni:
- Coaxial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Cauruļveida apvalks (1:10): 300 ml
Piemēroti jaucēja pagarinājumi:
- WIT-MV jaucēja uzgaļa stings pagarinājums, 10 x 200 mm
- WIT-MV jaucēja uzgaļa stings pagarinājums, 10 x 2000 mm
- WIT-MV jaucēja uzgaļa elastīgs pagarinājums, 10 x 2000 mm
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!