Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
TIG metināšanas stieple 316LSi
TIG stienis ar zemu oglekļa koncentrāciju, paredzēts nerūsējošā tērauda metināšanai.
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Laba izturība pret:
- Koroziju
- Starpkristālu koroziju
- Daudzām skābēm
Laba loka stabilitāte
- Augsts silīcija saturs uzlabo loka stabilitāti
Metināto metālu analīze
- C: 0,02%
- Mn: 1,70%
- Si: 0,80%
- Cr: 18,50%
- Ni: 12,20%
- Mo: 2,50%
- Cu: 0,10%
Klasifikācija:
AWS A 5.9: ER316LSi
AWS A 5.9M: ER316LSi
ASME SFA 5.9 ER316LSi
ASME SFA 5.9M: ER316LSi
EN ISO 14343-A: W 19 12 3 L Si
Cauruļu, laivu, apkures katlu ražošanai un kuģu būvei.
Nerūsējošā tērauda metināšanai ar 19% Cr, 12% Ni un 2-3% Mo saturu un darba temperatūru līdz 400 °C.
Izmantojams ar argonu kā inertās gāzes aizsargvidi.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!