Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
1/2 collas galvas tarkšķatslēga ar locīklām, pagarināms
Izbīdāms līdz maks. 432 mm, izmantojot fiksācijas uzmavu ar fiksatoru
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Standarts: DIN 3122, ISO 3315
Optimāla jaudas pārvade
Izbīdāms teleskopisks rokturis līdz maks. 432 mm
Viegli lietot
- Ātra atlaišana ar drošības fiksatoru
- Elastīga, pagriežama sprūdmehānisma galva ar fiksācijas ierīci, 72 zobi, ar 5° rotācijas leņķi.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!