Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Sešstūra galvas robaina skrūve ar atloku
Robota skrūve ar atloku, tērauda, stiprības klase 100, ar cinka pārslu pārklājumu, sudraba krāsā (ZFSHL)
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Standarta metriskā vītne
Stiprības klase 100 (apt. stiprības klase 10.9)
Virsma:
ZFSHL: Cinka pārslu pārklājums ar smērvielu, kas maina berzes koeficientu (berzes koeficients: 0,09-0,14)
Nesatur hromu (VI):
Atbilst ES direktīvai par nolietotajiem transportlīdzekļiem
Izturība pret koroziju:
M4, M5 apt. 240 h/≥ M6 apt. 480 h/≥ M10 apt. 720 stundas pamata metāla korozija saskaņā ar standartu DIN EN ISO 9227-NSS
Norādītās korozijas pretestības vērtības atbilst korozijas testiem saskaņā ar standarta DIN EN ISO9227-NSS prasībām (sāls izsmidzināšanas tests), ne ātrāk kā 24 stundas pēc pārklāšanas “pārklātā” stāvoklī, proti, pirms šķirošanas, iepakošanas, transportēšanas un/vai montāžas. Šīs vērtības var tikt samazinātas, veicot neizbēgamās apstrādes un montāžas darbības. Vairumā gadījumu sāls izsmidzināšanas testa korozijas izturības vērtības pārnest uz reāliem montāžas un darbības apstākļiem nav iespējams. Projektēšanas gaitā izvēloties savienojumam piemērotu korozijas aizsargpārklājumu, projektētājam jāņem vērā gan savienotie materiāli, gan jebkādi pārklājumi, kā arī vides apstākļi ekspluatācijas laikā.
Fiksācijas rievojuma darbības princips
Pievilkšanas laikā pretējais materiāls bultskrūves kontaktvirsmas zonā “tiek iespiests” ar fiksācijas rievojumu. Šādi tiek izraisīta plastiska deformācija, kas cietina virsmu. Pievilkšanas beigās netiek konstatēta būtiska iesēšanās. Fiksācijas rievojums ierobežo savienojuma iesēšanās apjomu un līdz ar to mazina spriegojuma (pievilkšanas) spēka zudumu
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!