Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Ķīļveida kontrpaplāksne, W.TEC sērija, platas formas
Ķīļveida kontrpaplāksne — efektīvi nostiprina sāniski noslogotus, vibrējošus skrūvju savienojumus un svārstībām pakļautus skrūvju savienojumus pret pašpagriešanos
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vispārīgi:
Standarta DIN 25201 prasībām atbilstoša kontrpaplāksne, kas novērš savienojumu sānisku slodzi, vibrējošo skrūvju savienojumu un svārstībām pakļautu skrūvju savienojumu atbrīvošanos.
Izturība pret koroziju:
600 h bez pamata metāla korozijas saskaņā ar standartu DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — salīdzinājumam: 96 h, dzelteni cinkots (A2C)
Lietojums:
Ķīļa virsmas slīpums starp divām kontrpaplāksnēm nodrošina ļoti drošu stiprinājumu. Skrūves savienojums tiek fiksēts ar sākotnējo spriegojumu, nevis berzi.
Ieguvumi:
- Viegli salikt un izjaukt (ķīļveida kontrpaplāksnes jau ir salīmētas pa pāriem)
- Pārbaudīta skrūvju aiztura sistēma (fiksācijas elementi, kas novērš atskrūvēšanos) gan ar lielu, gan nelielu pievilkšanas spēku
- Īpaši piemērots dinamiskai slodzei — arī tad, ja tiek lietots ar smērvielām
- Var izmantot daudzkārt, nezaudējot kvalitāti
- Nebojā virsmas
- Var izmantot arī ar izturīgām skrūvēm 8.8, 10.9 un 12.9 un atbilstošiem uzgriežņiem
- Pieejams izstrādājums no nerūsējošā tērauda vai tērauda (citi materiāli pieejami pēc pieprasījuma)
- Ar šauru un platu saskares virsmu
Skrūvju un uzgriežņu savienojumiem jāizmanto ķīļveida kontrpaplākšņu pāris zem skrūves galvas un zem uzgriežņa. Informāciju par ieteicamo pievilkšanas griezes momentu skatiet DIN/ISO katalogā.
Transportlīdzekļu ražošana, mašīnbūve, pneimatisko un elektrisko instrumentu ražotāji, kalnrūpniecība, lauksaimniecības mašīnu ražošana, maisīšanas, pārvadāšanas un transportēšanas sistēmu ražotāji.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!