Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Rievoti uzgriežņi Dzelteni cinkots (A2C), smalka vītne rāmja skrūvēm
Rievoti uzgriežņi Dzelteni cinkots (A2C), smalka vītne rāmja skrūvēm - 1
Rievoti uzgriežņi Dzelteni cinkots (A2C), smalka vītne rāmja skrūvēm - 2

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Rievoti uzgriežņi Dzelteni cinkots (A2C), smalka vītne rāmja skrūvēm

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
  • Uzgrieznis ar sprostpaplāksni un smalku vītni

  • Vītnes kāpe: 1,5 mm


Izturība pret koroziju


Apm. 96 h bez pamata metāla korozijas saskaņā ar standartu DIN EN ISO 9227-NSS

Piezīme

Fiksācijas rievojuma darbības princips:


Pievilkšanas laikā fiksācijas rievojums saritina pretējās virsmas materiālu skrūves saskares virsmas laukumā. Šādi tiek izraisīta plastiska deformācija, kas cietina virsmu. Pievilkšanas beigās netiek konstatēta būtiska iesēšanās. Fiksācijas rievojums ierobežo savienojuma iesēšanās apjomu un līdz ar to mazina spriegojuma (pievilkšanas) spēka zudumu.