Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Transportlīdzekļa akumulatora lādētājs WBC-30
Transportlīdzekļa akumulatora lādētājs WBC-30 - 1
Transportlīdzekļa akumulatora lādētājs WBC-30 - 2
Transportlīdzekļa akumulatora lādētājs WBC-30 - 3

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Transportlīdzekļa akumulatora lādētājs WBC-30

Profesionāls lādētājs 12 V un 24 V palaides akumulatoriem (mitro elementu, AGM/EFB, litija). Labākais partneris darbnīcā. Uzlādē akumulatorus ar 60–460 Ah ietilpību, nodrošinot 30 A (12 V) vai 15 A (24 V) uzlādes strāvu. Piemērots darbam ar vieglajām automašīnām un furgoniem. Neizmantot darbam ar motocikliem!

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
Dažādas lietošanas iespējas atkarībā no situācijas


  • Dažādi uzlādes režīmi: 12 V/24 V/padeve/desulfācija/aukstais režīms

  • Dažādi akumulatoru veidi: mitro elementu/AGM/EFB (iedarbināšana/apturēšana)/litija


Vieda mikroprocesora uzlādes tehnoloģija


  • Līdz 3 reizēm ātrāka uzlāde, salīdzinot ar parastām ierīcēm

  • Uzlādē gandrīz pilnībā izlādētus akumulatorus ar atlikušo spriegumu līdz pat 0,5 V


Maksimāla drošība


  • Aizsardzība pret pārlādi, polaritātes maiņu, pārspriegumu un citām situācijām.

  • Visefektīvākā temperatūras uzraudzība, izmantojot sensoru un ventilācijas sistēmu

  • Konstatētu risku gadījumā uzlāde apstājas automātiski