Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Triecienizturīgs, viegls urbja serdeņa uzgalis
Ātrs, viegls urbja uzgalis
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Īpaši izstrādāts triecienizturīgs serdeņa uzgalis lietošanai triecienurbjos un perforatoros līdz 4 kg
Pilnīgi jauni karbīda zobi ar asimetrisku izkārtojumu un formu ar asām malām
Ievērojami lielāks satriekšanas spēks, agresīvāka urbšanas darbība, tāpēc tas ir līdz 20% ātrāks par līdzvērtīgiem urbju uzgaļiem.
Īpaši viegla konstrukcija
Līdz 10% mazāks svars labākai lietošanai un ērtākiem darba apstākļiem.
Samazināts sienas biezums, īpaša padeves vītnes līnija un grope uz zobainā gredzena
Uzlabota, ātrāka urbšanas putekļu noņemšana un samazināta berze, tāpēc samazinās nodilums un pagarinās kalpošanas laiks.
Divi asimetriski izkārtoti urbšanas sienas caurumi
Vieglāka montāžas kāta atbrīvošana un urbja serdeņa noņemšana ērtākai lietošanai.
Urbja uzgaļu turētājs
M16 vītne
Mūrniecība, piemēram, cietie ķieģeļi un šūnu ķieģeļi, gāzbetons, silikātķieģeļi un dabiskais akmens atkarībā no cietības.
Santehnikas, apkures, drenāžas, ūdens, notekūdens un ventilācijas caurules ar izolāciju vai bez tās, kā arī slēdžu kārbas, nozarkārbas un sadales kārbas, tvaiku nosūcēji (virtuvēs) utt.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!