Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
MG III ugunsdrošības cements

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

MG III ugunsdrošības cements

Java, kas pieder III javas grupai saskaņā ar DIN 1053-1, klasificēta kā būvmateriāls A1 saskaņā ar DIN 4102-4.

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
  • Noblīvē uguni un dūmvada gāzes, samazina temperatūru, noblīvē telpas, izturīga pret ūdens šļakstiem un ugunsdzēsības ūdens strūklām, mehāniski stabila

  • Lietošanai gatavs maisījums

  • Stingra pat lietā konstrukcijas augstumā


Var lietot ar


  • Sūkņiem

  • Presēm

  • Manuāla uzstādīšana

Ugunsdrošības cementa java no III javu grupas


MPA Hannover izdots teksta sertifikāts

Piezīme

Lai izolētu vadotnes sienās un griestos, vienmēr izmantojiet minerālvati A1 vai A2 saskaņā ar DIN 4102


ar kušanas punktu < 1000 °C.

Izmēri
Izsmidzināšanas daudzums
Nav ierobežojumu nodalījumu dimensijām
Nedegošas caurules≤ 150 mm bez ugunsdrošības uzmavas
Degošas caurules≤ 32 mm
Degošas caurules≥ 32 mm kombinācijā ar ugunsdrošības uzmavu 21
Pievienojot 3 l ūdens, 15 kg sausas javas izsmidzināšanas daudzums būs 9 l mitras javas.
Pievienojot 5 l ūdens, 25 kg sausas javas izsmidzināšanas daudzums būs 15 l mitras javas.
Vajadzības novērtējums
Piemērs:NodalījumsL x W40 × 40 cm
Uguns slāpētājsl · wApm. 20 x 20 cm
Nodalījuma biezumsTApm. 20 cm
F1Nodalījums(40·40 cm)= 1600 cm2
- F2
F
Uguns slāpētāja virsma, kas jānoblīvē(20·20 cm)= 400 cm2
--------------------
= 1200
Nodalījuma biezums T (20 cm) x noblīvējamā virsma F (1200 cm2) 1 kg sausas javas = 24 000 cm3
≙ 560 cm3
560 cm3
24 000 cm3
X = 24 000 x 1
--------------------------------
560
= 1 kg javas
= X
= 42 kg sausas javas

Ugunsdrošības cementa java no III javu grupas


MPA Hannover izdots teksta sertifikāts