Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Iestiprināms uzgalis 2000. sērija
Ar vīrišķo vītni
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Liels plūsmas ātrums līdz 2100 l/min un maks. darba spiediens 16 bāri
Nodrošina optimālu saspiestā gaisa padevi un saspiestā gaisa patērētāju izvades izmantošanu. Palielina produktivitāti, zemākas enerģijas izmaksas.
Hermētiski savienojumi
Mazs enerģijas patēriņš un augsts efektivitātes līmenis
Rūdīta tērauda nipeļi
Maksimālai slodzes izturībai un ilgam darbmūžam.
Atklātās virsmas ir ar hroma, niķeļa vai cinka pārklājumu
Augsts korozijizturības līmenis – aizsardzība pat lielas slodzes apstākļos.
2000. sērijas savienojumi atbilst Eiropas standartam, un to nominālais izmērs ir 7,6 mm
Eiropas standartiem atbilstoši profili ir saderīgi ar citiem saspiesta gaisa savienotājelementiem.
Materiāls: Tērauds
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!