Uzglabāšanas maisiņš ar rāvējslēdzēju
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
Izmēri/biezums
0992 905 917 / 40x60 mm / 0,05 mm
0992 905 918 / 70x100 mm / 0,05 mm
0992 905 919 / 80x120 mm / 0,05 mm
0992 905 920 / 120x120 mm / 0,08 mm
0992 905 921 / 125x175 mm / 0,08 mm
0992 905 922 / 150x200 mm / 0,08 mm
0992 905 916 / 350x350 mm / 0,05 mm
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!