Attēli ir tikai piemēri. Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Uzklāšanas pistole WIT
WIT kasetņu (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) un silikona kasetņu izspiešanai
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Piemērota uzklāšanai no 150 ml, 320 ml un 330 ml koaksiālās kasetnes, 300 ml cauruļveida plēves kasetnes, 280 ml notīrītāja kasetnes un silikona kasetnes
Ātra, uzticama un tīra uzklāšana
Mērstienis/stāvokļa rādītājs ar mērskalu
Bez rādījumu lasīšanas kļūdām (mērogošana = javas apjoms)
Uzklāšanas pistoles korpuss + spiežams rokturis + kasetnes turētājs: Ar stiklšķiedru stiprināts poliamīds
- Viegls un ļoti stabils
- Viegla lietošana un precīzs darbs
- Izturīga tehnoloģija
Uzklāšanas pistoles rokturis
Pilienu aizsardzību un kasetnes iztukšošanu aktivizē uzklāšanas pistoles rokturis
Regulēšanas skrūve, lai kompensētu mehānisma nodilumu
- Paildzina uzklāšanas pistoles darbmūžu
- Nodiluma dēļ nezūd veiktspēja
Var izmantot šāda veida ķīmiskās iepildīšanas java sastāvu:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- WIT-VIZ Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!