Plastmasas krāns DN 60 savienojums
Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Plastmasas krāns DN 60 savienojums
Plastmasas kannām ar DN 60 savienojumu un 20 l, 25 l vai 60 l tilpumu
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
Ērti izmantojams vārsts.
Priekšrocības:
- Ātra un ērta izmantošana bez burbuļošanas
- Nodrošina ērtu un tīru ieliešanu, tostarp pudelēs ar šauriem, vītņotiem kakliņiem
- Viegli izmantojama svira ērtai lietošanai
- Liela caurplūde — > 5 litri/min.
- Noturīgs pret lielu skaitu ķīmisko vielu
- Atbilst pārtikas pārstrādes noteikumiem
Piezīme
Ķīmiskā noturība:
- Mūsu produktiem ir augsta izturība pret dažādiem ķīmiskajiem šķidrumiem. Tomēr mēs nevaram garantēt visaptverošu ķīmisko izturību dažādos lietojumu veidos. Tāpēc ieteicams pirms lietošanas veikt pašiem savus izmēģinājumus.
- Ķīmiskā izturība nenozīmē, ka produkts nodrošina pilnīgu blīvējumu. Piemēram, šķidrums ar ļoti zemu viskozitāti un augstu virsmas sprieguma koeficientu var izraisīt vārsta sūci neatkarīgi no tā ķīmiskās izturības.
- Vārsts nenoblīvē tvertnes tāpat kā tam paredzētie skrūvējamie vāciņi, it īpaši tad, ja tajās glabā agresīvas ķīmiskās vielas. Šī iemesla dēļ, piepildītas tvertnes nedrīkst transportēt ar pieskrūvētiem vārstiem (jo tie nav noblīvēti).
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!