Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Vasks virsbūves apakšdaļas aizsardzībai PLUS
Vasks virsbūves apakšdaļas aizsardzībai PLUS - 1
Vasks virsbūves apakšdaļas aizsardzībai PLUS - 2

Attēli ir tikai piemēri. Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Vasks virsbūves apakšdaļas aizsardzībai PLUS

Pārklājumus uz vaska bāzes, satur šķīdinātājus, nedrīkst pārkrāsot

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
  • Ilgstoša elastība un pašatjaunošanās efekts

  • Saderīgs ar krāsām, gumiju un PVC

  • Izturīgs pret ūdens šļakatām, sālsūdeni, vājām skābēm un sārmiem

  • Ļoti liels cietvielu saturs

  • Samazina transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumus

  • Pilnībā nožuvis pēc 48 stundām, pēc tam vaskains

  • Izsmidzināšanas daudzums: 876 g/1000 ml ar 200 µm, 0,28 litri/m2
Piezīme

Ieteicamais sausā slāņa biezums: vismaz 50 μm. Pirms izmantošanas produkts jāsakrata! Pēc lietošanas apgrieziet aerosola flakonu otrādi un smidziniet, līdz sprausla ir iztukšota.

Izmantošanas joma

Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ja mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam savu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.