Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Vītņripa HSS DIN EN 22568 standarta metriskajām ISO vītnēm
Apaļa vītņripa atbilstoši DIN EN 22568 prasībām slēgtā, iepriekš sagatavotā rievotā konstrukcijā (B forma) standarta metrisko ISO vītņu izveidei saskaņā ar DIN 13 prasībām no tērauda, kura stiprība nepārsniedz 850 N/mm², un čuguna.
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Divpusējs griezums
- Var izmantot abās pusēs
- Vītnes var griezt vienā procesā
- Viegla griešana un izcila skaidu noņemšana griešanas virzienā
Augsta asuma noturība
Vītņripa tiek ievietota vītņripas turētājā vidējās skrūves augstumā. Skrūves pievelk ar skrūvgriezi. Vītņripa tiek novietota vertikāli uz sagataves. Var izmantot abās pusēs. Griežot jāpievieno pietiekams griezējinstrumentu eļļošanas līdzekļa daudzums. Pēc diviem apgriezieniem griezumu var pārtraukt, īslaicīgi pagriežot atpakaļ.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!