Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
pias® spārnveida pašgriezējskrūve ar gremdgalvu un AW savienojumu
Tērauda pašgriezošo skrūvju ar pelēku sudraba pārklājumu LAFRE® izmantošana, piestiprinot koku pie metāla pamatnēm, ļauj ieekonomēt līdz 50% laiku.
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Aizsardzība pret koroziju, kas nesatur Cr(6), apm. 500 h., bez pamatnes metāla korozijas (tests ar sāls izsmidzināšanu saskaņā ar DIN EN ISO 9227 - NSS)
Gremdgalva ar frēzēšanas kabatām izmantošanai skuju koku koksnē. Izmantošanai lapu koku koksnē var izmantot skrūvi ar galvu Ø 12 mm (tips 0219864).
AW pievilkšanas sistēma
- Uzlabota griezes momenta pārnese
- Ilgāks kalpošanas laiks
- Optimāla centrēšana
- Labāka montāža, ko nodrošina skrūve bez materiāla noguruma; griezes momenta pārnesei vajadzīgais saskares spiediens ir ievērojami mazāks
- Lielākā iespējamā uzgaļa saskares virsma skrūves pievilkšanas laikā
- Vienmērīgs spēka sadalījums nepieļauj virsmas aizsardzības pārklājuma bojājumus, tādējādi nodrošinot labāku izturību pret koroziju
- Ieteicamais maksimālais koksnes biezums lH tiek aprēķināts, ņemot vērā pamatnes maksimālo virsmas biezumu lU.
- Katrā konkrētā gadījumā ir atbilstoši jāpārbauda, vai wing-pias skrūves ir piemērotas. Uzstādiet tikai, izmantojot attiecīgus darbarīkus ar dziļuma atduri un cauruļu savienojumu
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē ar piemērotu urbjmašīnu (piem., bezvadu urbjmašīnu ar dziļuma atduri)
- Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē perpendikulāri komponenta virsmai
Pašgriezošās skrūves drīkst izmantot tikai vietās, kas nav pakļautas mitruma iedarbībai. Stiprinājuma elementiem ar būvatļauju vienmēr jāievēro atļauja, jo īpaši tās 2. daļa “Īpaši noteikumi”.
- Skrūves ieskrūvēšanu ar spēku kavē spārni, kas izurbj koksni
- Pamatnes atvere tiek izurbta apakšējā konstrukcijā. Saskaroties ar metālu, spārni nolūst
- Vītne tiek iegriezta ar pirmajiem skrūves apgriezieniem, un pēc tam pārējā skrūves daļa ieskrūvējas vītnē
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!