Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
pias® pašurbjoša skrūve, plakana galva ar AW savienojumu
Tērauds, rūdīts, cinkots, zilā krāsā pasivēts, ar smailu galu. Tērauda profilu piestiprināšanai tērauda pamatnēm ≤ 3 mm
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Izmantojot urbja uzgali, montāžas laiks ir samazināts par vismaz 50%
- Urbšana bez perforācijas
- Vītnes iegriešana
- Piestiprināšana
Viss ar vienu darbību
Papildu optimāla griezes momenta pārnese ar AW savienojumu
Var izmantot komponentu kombinēšanai tI/tII saskaņā ar apstiprinājumu ETA-10/0184
- Tērauds/tērauds diametram 4,2 mm, 4,8 mm un 5,5 mm
- Saskares spiediens izmantošanas laikā ir apmēram 100 N, ieskrūvējiet ar dziļuma atduri, ja nepieciešams.
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē ar piemērotu urbjmašīnu (piem., bezvadu urbjmašīnu ar dziļuma atduri)
- Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē perpendikulāri komponenta virsmai
Cinkotās pašurbjošas skrūves drīkst izmantot tikai vietās, kas nav pakļautas mitruma iedarbībai. Stiprinājuma elementiem ar būvatļauju vienmēr jāievēro atļauja, it īpaši tās 2. daļa "Īpaši noteikumi".
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!