Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
pias® pašurbjoša skrūve, pacelta gremdgalva ar AW savienojumu
pias<SUP>®</SUP> pašurbjoša skrūve, pacelta gremdgalva ar AW savienojumu - 1
pias<SUP>®</SUP> pašurbjoša skrūve, pacelta gremdgalva ar AW savienojumu - 2
pias<SUP>®</SUP> pašurbjoša skrūve, pacelta gremdgalva ar AW savienojumu - 3

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

pias® pašurbjoša skrūve, pacelta gremdgalva ar AW savienojumu

Cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts (A3K). Pacelta gremdgalva, plakana, ar AW savienojumu

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
Urbšana, vītnes iegriešana, ieskrūvēšana - viss ar vienu darbību


Tādējādi tiek ievērojami samazināts patērētais laiks un pūles



Precīzs urbšanas diametrs katram skrūvju savienojumam


  • Tādējādi tiek samazināta vītnes pielaide

  • Vienmēr optimāls savienojums


Novērš uzstādīšanas kļūdas



AW pievilkšanas sistēma:


  • Uzlabota griezes momenta pārnese

  • Ilgāks kalpošanas laiks

  • Optimāla centrēšana

  • Labāka montāža, ko nodrošina skrūve bez materiāla noguruma; griezes momenta pārnesei vajadzīgais saskares spiediens ir ievērojami mazāks

  • Lielākā iespējamā uzgaļa saskares virsma skrūvēšanas laikā

  • Vienmērīgs spēka sadalījums nepieļauj virsmas aizsardzības pārklājuma bojājumus, tādējādi nodrošinot labāku izturību pret koroziju
Piezīme
  • Saskares spiediens izmantošanas laikā, skrūvējot ir apmēram 100 N, ar dziļuma atduri, ja nepieciešams

  • Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē ar piemērotu urbjmašīnu (piem., bezvadu urbjmašīnu ar dziļuma atduri)

  • Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta

  • Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē perpendikulāri komponenta virsmai

Cinkotās pašurbjošās skrūves drīkst izmantot tikai vietās, kas nav pakļautas mitruma iedarbībai. Stiprinājuma elementiem ar būvatļauju vienmēr jāievēro atļauja, it īpaši tās 2. daļa "Īpaši noteikumi".