Pulēšanas paliktņi
Tīklots pulēšanas paliktnis
PULPAL-ZAĻŠ-(EKSTRA-CIETS-D145X25MM
Izstr. nr. 0585025145
EAN 4046777719291
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Maksimāli uzlabots efekts ar minimālu nodilšanu
Virsmas rievojums (tīklojums) ievērojami palielina virsmas laukumu. Šādi tiek uzsūkts lielāks pulēšanas līdzekļa daudzums, nodrošinot ātrāku noņemšanas ātrumu un pagarinot abrazīvo pulēšanas graudu veiktspēju.
Atvērto poru putas pastāvīgam noņemšanas ātrumam un maksimālam lietošanas ilgumam.
Pulēšanas paliktņi ir izgatavoti no kvalitatīvām atvērtu poru putām. Atvērto poru struktūra un rievotā virsma ļauj ideāli izkliedēt pulēšanas laikā radīto siltumu.
Lielāks elastīgums, apstrādājot jebkādas formas virsbūvi
Pulēšanas paliktņiem ir noapaļotas malas, kas tiem ļauj pielāgoties jebkurai transportlīdzekļa virsmai vai izliekumam, un to pārdomātā forma neļauj bojāt svaigu krāsojumu.
Saskanīgi pulēšanas rezultāti
145 mm un 170 mm diametrs nodrošina urbšanas atveri ātrai, ērtai un ideālai centrēšanai.
Lietošanai ērts
Pulēšanas paliktņus var viegli noņemt no lentes paliktņa lentes malā esošās slīpās maliņas dēļ.
Datu lapas(X)
Mīksts pulēšanas paliktnis (oranžs) ideālai apdarei, hermetizācijai vai vieglai švīku un hologrammu noņemšanai. Vidēji ciets pulēšanas paliktnis (zils) efektīvai krāsojuma sagatavošanai un daļējai smalku pulēšanas skrambu noņemšanai. Īpaši ciets pulēšanas paliktnis (zaļš) maksimālam noņemšanas ātrumam ar minimālu siltuma pārnesi
| Cietības pakāpe | Īpaši stingrs | 
| Krāsa | Zaļš | 
| Diametrs | 145 mm | 
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!