Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Pulverserdes stieple NR-211 MPE

Stieple ar aizsarggāzi, NR-21 1 MPE
PULVERSTIEPLE NR-211-MP 0,9MMX0,450KG

Izstr. nr. 0982909040

EAN 4053479981086

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Pulverserdes stieple NR-211 MPE

Izstr. nr. 0982909040
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
MIG pulverserdes stieple bez gāzes
  • Loka metināšanas metode, kurā loks deg starp stiepli un apstrādājamo virsmu.

  • Pulveris metināšanas laikā rada gāzes aizsargu un metināšanas vannā izveido izdedžus.
Piezīme

Klasifikācija:


AWS A5.20-95 E71T-11


EN ISO 17632-A:T42 Z Z N 1 H10

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Stieples diametrs (Ø)

0,9 mm

Satīti slāņi

Svars

450 g

Spoles veids

Plastmasas spole S100

Min. pagarinājums garenvirzienā

20 %

Min. stiepes izturība

480 N/mm²

Izstrādājuma svars (uz vienību)

450 g

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija