Pulverserdes stieple NR-211 MPE
Stieple ar aizsarggāzi, NR-21 1 MPE
PULVERSTIEPLE NR-211-MP 0,9MMX4,5KG
Izstr. nr. 0982909044
EAN 4053479981093
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
MIG pulverserdes stieple bez gāzes
- Loka metināšanas metode, kurā loks deg starp stiepli un apstrādājamo virsmu.
- Pulveris metināšanas laikā rada gāzes aizsargu un metināšanas vannā izveido izdedžus.
Piezīme
Klasifikācija:
AWS A5.20-95 E71T-11
EN ISO 17632-A:T42 Z Z N 1 H10
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Stieples diametrs (Ø) | 0,9 mm |
Satīti slāņi | Jā |
Svars | 4,5 kg |
Spoles veids | Plastmasas spole S200 |
Min. pagarinājums garenvirzienā | 20 % |
Min. stiepes izturība | 480 N/mm² |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 4,500 kg |