Punktmetināšanas frēze HSCO pneimatiskajiem instrumentiem
HSCo punktmetināšanas frēze Vario urbjmašīnai
CTR-SPTWELD-HSCO-VARIODRILL-D8MM
Izstr. nr. 071080
EAN 4011231703024
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ģeometriski īpaši stabils uzgalis sarežģītiem frēzēšanas darbiem
Optimizēta gala forma ilgākam darbmūžam, salīdzinot ar parastajām punktmetināšanas frēzēm
Ļoti labs frēzes centrējums attiecībā pret metinājuma punktu, precīza frēzēšana
115° centrēšanas punkts
Griešana bez atskarpēm
180° gala leņķis uz apstrādes stūriem
Datu lapas(X)
- No plāna skārda (<= 850 N/mm2) izgatavotu sagatavju urbšanai, kā arī misiņa, alumīnija, cinka, vara lokšņu un plastmasas paneļu urbšanai
- 44 mm garā punktmetināšanas frēze ar vienmērīgu kātu 8 mm diametrā un īpašu iespīlēšanas virsmu ir paredzēta visu veidu standarta pneimatiskajām iekārtām (piemēram, Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision utt.). Atsevišķa punktmetināšanas frēze (WÜRTH art. Nr. 0710 141 080) ir vajadzīga tikai iekārtām TH-902 Spotle un iepriekšējam modelim T-575.
- Nodrošiniet vienmērīgu rotācijas ātrumu līdz maks. 850 apgr./min.
- Izmantojiet dzesēšanas un eļļošanas līdzekļus
Kvalitāte | Würth-Standarta |
Zāģējamais materiāls | HSCo |
Virsma | Gluds |
Zobu skaits | 2 Stck(pcs) |
Var lietot ar stiepes izturību līdz | 850 N/mm² |
Diametrs | 8 mm |
Garums | 44 mm |
Kāta diametrs | 8 mm |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!