Q tipa skavas
Q tipa skavas
SKAVAS-PN-Q-DIGA-(A2K)-45MM
Izstr. nr. 048011245
EAN 4024835750851
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts (A2K), ar sveķu pārklājumu
Paredzēts DKN 3065 Combi, 07035560 art. Nr. un DIGA WO-KN16/75, art. Nr. 086495
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Izmantošanas joma
Jumta aprīkošana ar paneļiem, ugunsdroši paneļi, apakškonstrukcijas, betona virsbūve, bēniņu aprīkošana ar paneļiem, kastes, vienreiz lietojamas paletes, redeļu kastes utt.
![]() | |
Platums (b1) | 11,3 mm |
Garums (l1) | 45 mm |
Stieples platums | 1,64 mm |
Stieples biezums | 1,87 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Dizains | Ar sveķiem |
Skaits uz vienas paletes | 360000 Stck(pcs) |
Atbilstība RoHS | Jā |