R1 taisnā balsta tapa
Āķis R-1
ĀĶIS TAISNS R-1 150X6 MM
Izstr. nr. 0962830232
EAN 4053479979106
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Tapu tāfeles turētāja āķis
- Maksimālā slodze 10 kg
- Maksimālā slodze 6 kg/izstrādājums 0962 830 240
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Garums | 150 mm |
Āķa diametrs | 6 mm |
Atbalsta plāksnes platums | 20 mm |
Atbalsta plāksnes augstums | 40 mm |