REGULĒJAMĀS PLAKANKNAIBLES REDSTRIPE
Regulējamās plakanknaibles REDSTRIPE
SANTEHNIĶA-STANGAS-250MM-REDSTRIPE
Izstr. nr. 5772001410
EAN 4099618549748
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts: DIN ISO 8976
Hroma-vanādija tērauds
Hroma-vanādija sakausējums (divu vai vairāku metālu maisījums) uzlabo izturību pret rūsēšanu un nodrošina papildu izturību un cietību grūtās darbībās
Rūdīts eļļā vairākās pakāpēs
Lielāka izturība
Kastes savienojuma dizains
Nodrošina stabilu saķeri
Satveršana bez slīdēšanas
Žokļu rievots dizains: cieši pieguļ, izturīgs
Piespiežama fiksatora poga
Atsperu mehānisma pogas fiksējas droši savā vietā, nepieciešamības gadījumā tās var viegli atbloķēt
19 pozīciju satvere
Ļoti precīza satvere salīdzinājumā ar konkurentu parastajām 7 vai 9 pozīciju regulēšanas iespējām
Daudzpusīgs žoklis
Var piemērot dažādām formām, piemērots vairākām darba vidēm
Divkomponentu (2K) ķīmiski izturīgs rokturis
Polipropilēna (PP) un termoplastiskās gumijas (TPR) polsterēts maisījums. Neslīd pat ar taukainām rokām
• Izvairieties no kabeļa tīrīšanas ar šķīdinātājiem vai ķīmiskām vielām, kas bojā materiālu.
• Nekad neveiciet remontdarbus ar izolācijas lenti uz bojātiem kabeļiem, jo pastāv negadījumu risks.
• Nekad nelietojiet knaibles ar bojātu rokturi, nomainiet pret jaunu.
• Instruments ar neizolētu kabeli.
• Nekad nelietojiet knaibles kā āmuru sitieniem, lai izvairītos no spraugu veidošanās starp detaļām un žokļu nepareizas novietošanas.
• Nelietojiet uzgriežņu vai skrūvju pievilkšanai vai atskrūvēšanai, jo pastāv risks tās sabojāt.
• Nekad nelietojiet šīs knaibles tīkla darbam ar elektriskām ligzdām.
Datu lapas(X)
Garums (L) | 250 mm |
Satveršanas spaiļu garums (E) | 0 mm |
Iespīlēšanas spīles platums (B) | 6,5 mm |
Materiāls | Hroma vanādija tērauds |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |
Virsma | Hromēts/niķelēts |