RS 12-A 1/2 collu akumulatora sprūdrata uzgriežņu atslēga
RTCHWRNCH-CORDL-(RS 12-A-1/2IN)
Izstr. nr. 5700145000
EAN 4068362173172
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ergonomika un vadība
- Lieliska instrumenta vadīšana
- Ergonomisks rokturis
- Plāns dizains ērtam darbam
Kompakts un funkcionāls dizains
- Plāns 12 V sistēma darbam šaurās telpās
- Integrēts LED apgaismojums tumšu darba zonu apgaismošanai
- Kompakts un praktisks plašam pielietojumu klāstam
Darbība un izturība
- Intuitīva darbība ar sprūda slēdzi
- Mainīga ātruma kontrole precīzam darbam
- Izturīgs metāla korpuss ilgam kalpošanas laikam
Datu lapas(X)
Maks. griezes moments | 60 Nm |
Maks. brīvgaitas apgriezienu skaits | 230 1/min |
Mašīnas svars bez uzlādējama akumulatora | 700 g |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!