Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Ratchet 1/4 inch with turning handle

Ratchet 1/4 inch with turning handle
TRKŠĶATS-GRIEŽ-ROKT-1/4IN-135MM
ZEBRA

Izstr. nr. 071201406
EAN 4062856421749

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ratchet 1/4 inch with turning handle

Izstr. nr. 071201406
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
Ideal for tightening in confined spaces due to additional 360° rotating handle function
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Gala izmērs

1/4 collas

DIN

3122

Materiāls

Hroma vanādija tērauds

Roktura materiāls

Divkomponentu plastmasa

Virsma

Hromēta satīna apdare ar izteiktu spīdumu

Garums (L1)

135 mm

Sviras garums (L2)

125 mm

Roktura garums (L3)

61 mm

Roktura diametrs (D1)

20 mm

Sprūdmehānisma diametrs (D2)

27 mm

Sprūdmehānisma galvas augstums (B1)

19.8 mm

Sprūdmehānisma galvas ar četrstūra detaļu augstums (B2)

29.1 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija