Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Regulējama skava

Universāls fiksators
SAVILCĒJS PUSASS PUTEKĻU SARGAM-D25-50

Izstr. nr. 08206 50

EAN 4061975319357

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Regulējama skava

Izstr. nr. 08206 50

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Neoprēna aizsargiem vai citiem mīkstiem materiāliem
  • Dažādiem diametriem regulējama skava

  • Ātra un vienkārša aksiāla vai radiāla uzstādīšana
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Īpaši piemērota stiprināšanai pie kardāna vai stūres mehānisma.

Platums

7,0 mm

Garums

178 mm

Platums x garums

7,0 mm x 178 mm

Min. diametrs

25 mm

Maks. diametrs

50 mm

Materiāls

Nerūsošais tērauds

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija