Regulējama skava
Universāls fiksators
SAVILCĒJS PUSASS PUTEKĻU SARGAM-D40-110
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Dažādiem diametriem regulējama skava
- Ātra un vienkārša aksiāla vai radiāla uzstādīšana
Datu lapas(X)
Īpaši piemērota stiprināšanai pie kardāna vai stūres mehānisma.
Platums | 7,0 mm |
Garums | 368 mm |
Platums x garums | 7,0 mm x 368 mm |
Min. diametrs | 40 mm |
Maks. diametrs | 110 mm |
Materiāls | Nerūsošais tērauds |