Regulējama uzgriežņu atslēga
Regulējama uzgriežņu atslēga
REGULĒJAMA UZGR. ATSLĒGA 15"
Izstr. nr. 071522215
EAN 4045989633449
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pulksteņrādītāja kustības virziena modelis ar metrisko skalu ātrai un vieglai platuma identifikācijai
- Standarts: DIN 3117/ISO 6787
- Virsma: pulēta galva
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Maks. visu montāžas plāksnīšu platums (A) | 43 mm |
Garums (L) | 386 mm |
Garums (collas) (L) | 15 in |
Maks. uzgriežņu atslēgas galvas ārējie izmēri (B) | 106 mm |
Spaiļu biezums (T) | 25 mm |
Biezums (S) | 25 mm |
Spīles novietojums | 22,5 Degree |