Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Regulējama uzgriežņu atslēga

Regulējama uzgriežņu atslēga
REGULĒJAMA UZGR. ATSLĒGA 18"

Izstr. nr. 071522218

EAN 4045989633432

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Regulējama uzgriežņu atslēga

Izstr. nr. 071522218
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
Pulksteņrādītāja kustības virziena modelis ar metrisko skalu ātrai un vieglai platuma identifikācijai
  • Standarts: DIN 3117/ISO 6787

  • Virsma: pulēta galva
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Maks. visu montāžas plāksnīšu platums (A)

53 mm

Garums (L)

462 mm

Garums (collas) (L)

18 in

Maks. uzgriežņu atslēgas galvas ārējie izmēri (B)

124 mm

Spaiļu biezums (T)

30 mm

Biezums (S)

30 mm

Spīles novietojums

22,5 Degree

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija