Regulējamās plakanknaibles DIN ISO 8976
Regulējamo plakanknaibļu spiedpogas pielāgošanu, 2C rokturis
SANTEHNIĶA STANGAS-250MM
Izstr. nr. 071401 563
EAN 4050642466555
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pašfiksējošas regulējamās plakanknaibles, regulējamas ar pogu
Ātra un ērta detalizētā pielāgošana, nospiežot pogu tieši uz sagataves
Rūdīti precīzie zobi
Augsta nodilumizturība un droša satveršana
Ergonomisks, ērts un neslīdošs divkomponentu rokturis ar šauru manšetes profilu
Ērta lietošana un optimāla spēka pārnese
Liela satveršanas spēja, viegla konstrukcija
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums (collas) (L) | 10 in |
Garums (L) | 250 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 10-46 mm |
ISO | 8976 |
Virsma | Hromēts |