Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Regulējamās plakanknaibles DIN ISO 8976

Ūdens sūkņa knaibles, regulējamas ar pogu, ar plastmasas rokturi 
SPAILES COBRA-125MM

Izstr. nr. 071502 332

EAN 4050641381026

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Regulējamās plakanknaibles DIN ISO 8976

Izstr. nr. 071502 332
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
Pašfiksējošas ūdens sūkņa knaibles, regulējamas ar pogu
  • Neslīdošs rokturis ar plastmasas pārklājumu

  • Rūdīts hroma-vanādija tērauds

  • Induktīvi rūdīti, pulēti zobi

  • Iespiešanas aizsargs nepieļauj traumu gūšanu, saspiežot

  • Rāmja savienojums

  • Ātra un precīza regulēšana ar vienu roku, tieši uz sagataves

  • Novērš nejaušu pārregulēšanu

  • Automātiska fiksācija uz caurulēm un uzgriežņiem

  • Uz sagatavēm neslīd
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Caurules, uzgriežņi

Garums (collas) (L)

5 in

Garums (L)

125 mm

Min./maks. saķeres diapazons

10-27 mm

Satveršanas spaiļu garums (E)

23 mm

Iespīlēšanas spīles platums (B)

10 mm

Spaiļu biezums (C)

9,5 mm

Materiāls

Hroma vanādija tērauds

ISO

8976

Roktura materiāls

Plastmasa

Virsma

Gluds

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija