Regulējamās plakanknaibles DIN ISO 8976
Ūdens sūkņa knaibles, regulējamas ar pogu, ar plastmasas rokturi
SPAILES COBRA-150MM
Izstr. nr. 071502 330
EAN 4045727601037
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pašfiksējošas ūdens sūkņa knaibles, regulējamas ar pogu
- Neslīdošs rokturis ar plastmasas pārklājumu
- Rūdīts hroma-vanādija tērauds
- Induktīvi rūdīti, pulēti zobi
- Iespiešanas aizsargs nepieļauj traumu gūšanu, saspiežot
- Rāmja savienojums
- Ātra un precīza regulēšana ar vienu roku, tieši uz sagataves
- Novērš nejaušu pārregulēšanu
- Automātiska fiksācija uz caurulēm un uzgriežņiem
- Uz sagatavēm neslīd
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Caurules, uzgriežņi
![]() | |
Garums (collas) (L) | 6 in |
Garums (L) | 150 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 10-30 mm |
Satveršanas spaiļu garums (E) | 27 mm |
Iespīlēšanas spīles platums (B) | 12 mm |
Spaiļu biezums (C) | 11,5 mm |
Materiāls | Hroma vanādija tērauds |
ISO | 8976 |
Roktura materiāls | Plastmasa |
Virsma | Gluds |