Regulējamās plakanknaibles DIN ISO 8976
Ūdens sūkņa knaibles, regulējamas ar pogu, ar plastmasas rokturi
SPAILES COBRA-300MM
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pašfiksējošas ūdens sūkņa knaibles, regulējamas ar pogu
- Neslīdošs rokturis ar plastmasas pārklājumu
- Rūdīts hroma-vanādija tērauds
- Induktīvi rūdīti, pulēti zobi
- Iespiešanas aizsargs nepieļauj traumu gūšanu, saspiežot
- Rāmja savienojums
- Ātra un precīza regulēšana ar vienu roku, tieši uz sagataves
- Novērš nejaušu pārregulēšanu
- Automātiska fiksācija uz caurulēm un uzgriežņiem
- Uz sagatavēm neslīd
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Caurules, uzgriežņi
![]() | |
Garums (collas) (L) | 12 in |
Garums (L) | 300 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 10-60 mm |
Satveršanas spaiļu garums (E) | 40 mm |
Iespīlēšanas spīles platums (B) | 18 mm |
Spaiļu biezums (C) | 14 mm |
Materiāls | Hroma vanādija tērauds |
ISO | 8976 |
Roktura materiāls | Plastmasa |
Virsma | Gluds |