Regulējamās plakanknaibles DIN ISO 8976
Ūdens sūkņa knaibles, regulējamas ar pogu, ar plastmasas rokturi
SPAILES COBRA-560MM
Izstr. nr. 071502 341
EAN 4045989212286
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pašfiksējošas ūdens sūkņa knaibles, regulējamas ar pogu
- Neslīdošs rokturis ar plastmasas pārklājumu
- Rūdīts hroma-vanādija tērauds
- Induktīvi rūdīti, pulēti zobi
- Iespiešanas aizsargs nepieļauj traumu gūšanu, saspiežot
- Rāmja savienojums
- Ātra un precīza regulēšana ar vienu roku, tieši uz sagataves
- Novērš nejaušu pārregulēšanu
- Automātiska fiksācija uz caurulēm un uzgriežņiem
- Uz sagatavēm neslīd
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Caurules, uzgriežņi
![]() | |
Garums (collas) (L) | 22 in |
Garums (L) | 560 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 10-120 mm |
Satveršanas spaiļu garums (E) | 88 mm |
Iespīlēšanas spīles platums (B) | 35 mm |
Spaiļu biezums (C) | 19 mm |
Materiāls | Hroma vanādija tērauds |
ISO | 8976 |
Roktura materiāls | Plastmasa |
Virsma | Gluds |