Riepu piesūknēšanas ierīce UNIV'AIR®
Riepu piesūknēšanas ierīce Univ'Air
RIEPU PUM.MANOM 0-12 BAR
Izstr. nr. 071554 053
EAN 4053479947655
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarta veiktspēja — gaisa iesūknēšanai un gaisa spiediena pārbaudei
- Ļoti izturīgs korpuss, kas izgatavots no termoplastmasas ar stikla šķiedras armatūru ar manometra gumijas aizsargu
- Ūdensnecaurlaidīgs manometrs ar decimāldaļu skalas ciparnīcu (viens josla ir sadalīts 10 daļās) ērtai, precīzai vērtību nolasīšanai
- Visas sastāvdaļas izgatavotas no korozijizturīgiem materiāliem, kurus var izmantot arī ārpus telpām
Piezīme
Svarīgi! Ierīces Mast Air un Univ Air atbilst Eiropas direktīvas 86/217/EEK un AFNOR standarta R63-302 prasībām. Katrai ierīcei ir transportlīdzekļa riepu manometru spiediena sertifikāts, kurā sniegta šāda informācija:
- Atsauces uz direktīvām/standartiem
- Modeļa apstiprinājuma sertifikāts
- Sērijas numurs
- Precizitātes pārbaude (kalibrācija)
Ieteicams glabāt šo dokumentu drošā vietā!
Modelis apstiprināts saskaņā ar 86/217/EEK
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Min./maks. spiediena mērīšanas diapazons | 0,8-11 bar |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -25 to 40 °C |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 0,7 kg |
Maks. spiediena mērīšanas diapazons | 11 bar |