Riepu remonta spraudnis
Riepu remonta diegs
DIEGI RIEPU REMONTAM-PAKA
Izstr. nr. 087915 280
EAN 3285410018402
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Ātra un vienkārša labošana bez riepas noņemšanas
- Piemērots maziem caurumiem maks. līdz 6 mm.
- Pēc ievietošanas maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt 80 km/st.
Speciālistam iespējami ātri ir jānoņem riepa, jāpārbauda tās stāvoklis un jāveic galīgā labošana.
Datu lapas(X)
Bezkameru transportlīdzekļa riepu pagaidu remontam
Atrodiet un izņemiet priekšmetu, kas ir iedūries (ja tas vēl ir riepā) un pārbaudiet, vai riepas spiediens ir maks. 1 bārs.
Uzklājiet vulkanizēšanas cementu uz attiecīgā instrumenta un apstrādājiet skarto vietu, virzot instrumentu uz augšu un uz leju. Atkārtojiet darbību divas vai trīs reizes.
Novietojiet riepu remonta diegu uz adatas un uzklājiet vulkanizēšanas cementu uz īpašā gala.
Spiediet riepu remonta spraudni cauruma atverē, līdz gals izspiežas apmēram 2 cm ārpus riepas.
Pagrieziet ievietošanas adatu par 90° un uzmanīgi izņemiet to. Nogrieziet spraudņa galu un piepumpējiet riepu līdz spiedienam 2 bāri.
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 1,000 g |