Rievota aizsargcaurule, PA6, ADR apstiprinājums
Gofrēta izolācijas caurule, rievota, ADR pārbaudes
VADU IZOLĀCIJA IPA6 10MM ŠĶELTA
Izstr. nr. 0771101
EAN 4056807610955
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Lightflex 10S PA6
Rievota, gofrēta neilona aizsargcaurule CTPA
Elastīgākā un nedaudz mīkstāka nekā NC
Piemērota cauruļu, šļūteņu un elektrisko kabeļu aizsardzībai pret mehānisku nodilumu.
Ļauj savienot vaļīgus elektrības kabeļus.
Elastīgākā un nedaudz mīkstāka nekā NC
Piemērota cauruļu, šļūteņu un elektrisko kabeļu aizsardzībai pret mehānisku nodilumu.
Ļauj savienot vaļīgus elektrības kabeļus.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Melns |
Nominālais platums | 10 mm |
Ārējais diametrs | 13 mm |
Iekšējais diametrs | 9,9 mm |
Dizains | Triecienizturīgs, Vidēji ciets |
Elektrisko vadu klasifikācijas kods | 2311 |
Slodzes spēks pie 5 cm | 300 N |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 120 °C |
Materiāls | PA 6 - Poliamīds |
Ugunsaizsardzības ķīmiskais līdzeklis | Jā |
Nesatur halogēnu | Jā |
Izturība pret ultravioleto starojumu | Jā |