Rievota aizsargcaurule, PA6, ADR apstiprinājums
Gofrēta izolācijas caurule, rievota, ADR pārbaudes
VADU IZOLĀCIJA PA6 13MM ŠĶELTA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Elastīgākā un nedaudz mīkstāka nekā NC
Piemērota cauruļu, šļūteņu un elektrisko kabeļu aizsardzībai pret mehānisku nodilumu.
Ļauj savienot vaļīgus elektrības kabeļus.
Datu lapas(X)
Krāsa | Melns |
Nominālais platums | 13 mm |
Ārējais diametrs | 15,8 mm |
Iekšējais diametrs | 12,7 mm |
Dizains | Triecienizturīgs, Vidēji ciets |
Elektrisko vadu klasifikācijas kods | 2311 |
Slodzes spēks pie 5 cm | 300 N |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 120 °C |
Materiāls | PA 6 - Poliamīds |
Ugunsaizsardzības ķīmiskais līdzeklis | Jā |
Nesatur halogēnu | Jā |
Izturība pret ultravioleto starojumu | Jā |