Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Rievota aizsargcaurule, PA6, ADR apstiprinājums

Gofrēta izolācijas caurule, rievota, ADR pārbaudes
VADU IZOLĀCIJA PA6 22MM ŠĶELTA

Izstr. nr. 0771221

EAN 4056807610962

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Rievota aizsargcaurule, PA6, ADR apstiprinājums

Izstr. nr. 0771221

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 m

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Lightflex 10S PA6
Rievota, gofrēta neilona aizsargcaurule CTPA
Elastīgākā un nedaudz mīkstāka nekā NC
Piemērota cauruļu, šļūteņu un elektrisko kabeļu aizsardzībai pret mehānisku nodilumu.
Ļauj savienot vaļīgus elektrības kabeļus.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Melns

Nominālais platums

22 mm

Ārējais diametrs

25,4 mm

Iekšējais diametrs

21,3 mm

Dizains

Triecienizturīgs, Vidēji ciets

Elektrisko vadu klasifikācijas kods

2311

Slodzes spēks pie 5 cm

300 N

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-40 to 120 °C

Materiāls

PA 6 - Poliamīds

Ugunsaizsardzības ķīmiskais līdzeklis

Nesatur halogēnu

Izturība pret ultravioleto starojumu

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija