Rievota cilindriska galva DIN 84, cinkots tērauds, zils pasivēts 4.8 (A2K)
DIN 84, cinkots tērauds 4.8
SKRŪVE DIN 84-4.8 (A2K) M4X12
Izstr. nr. 00404 12
EAN 4011231996976
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Standarts DIN 84 ir atcelts un aizstāts ar ISO 1207. Pastāv neliela līdzība (noņemts nominālais Ø
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M4 |
Garums (l1) | 12 mm |
Galvas diametrs (dk ) | 7 mm |
Galvas augstums (k1) | 2,6 mm |
Standarti | DIN 84 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 4,8 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Cilindriska galva |
Piedziņas veids | Ligzda |
Iekšējā piedziņa | Ligzda |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 0,7 mm |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |