Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Rievota gremdgalvas skrūve DIN 963, A2 gluds nerūsējošais tērauds

DIN 963, gluds nerūsējošais tērauds A2
SKRŪVE-GR/G-DIN963-A2-SL-M4X10

Izstr. nr. 02864 10

EAN 4058794928693

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Rievota gremdgalvas skrūve DIN 963, A2 gluds nerūsējošais tērauds

Izstr. nr. 02864 10

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1000 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Standarts DIN 963 ir atcelts un aizstāts ar ISO 2009. Pastāv neliela līdzība (mainīti daži galvas augstuma un diametra izmēri | mainīts vītnes garums | izlaista stiprības klase 8.8 | noņemts nominālais diametrs Ø M10).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M4

Garums (l1)

10 mm

Galvas diametrs (dk)

7,5 mm

Galvas augstums (k1)

2,2 mm

Standarti

DIN 963

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Īpašuma klase

70

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Pusiegremdēta galva

Piedziņas veids

Ligzda

Iekšējā piedziņa

Ligzda

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

0,7 mm

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija