Rievota gremdgalvas skrūve DIN 963, A2 gluds nerūsējošais tērauds
DIN 963, gluds nerūsējošais tērauds A2
SKRŪVE-GR/G-DIN963-A2-SL-M4X8
Izstr. nr. 02864 8
EAN 4061975925947
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts DIN 963 ir atcelts un aizstāts ar ISO 2009. Pastāv neliela līdzība (mainīti daži galvas augstuma un diametra izmēri | mainīts vītnes garums | izlaista stiprības klase 8.8 | noņemts nominālais diametrs Ø
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M4 |
Garums (l1) | 8 mm |
Galvas diametrs (dk) | 7,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 2,2 mm |
Standarti | DIN 963 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Īpašuma klase | 70 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Piedziņas veids | Ligzda |
Iekšējā piedziņa | Ligzda |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 0,7 mm |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |