Rievota paplāksne, iekšēji robota, J forma DIN 6797, A2 gluds nerūsējošais tērauds
DIN 6797, parasts nerūsējošais tērauds A2, J forma
PAPLA.-SER-DIN6797-A2-J-D8,4
Izstr. nr. 04310228
EAN 4048539509508
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
|  | |
| Standarti | DIN 6797 | 
| Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 | 
| Virsma | Gluds | 
| Atbilstība RoHS | Jā | 
| Forma | Tips J | 
| Dizains | Robains iekšpusē | 
| Var lietot ar skrūves vītni | M8 | 
| Iekšējais diametrs (d1) | 8,4 mm | 
| Ārējais diametrs (d2) | 15 mm | 
| Augstums (h1) | 1,6 mm | 
| Biezums | 0,8 mm |