Rievota skrūve, noapaļota gremdgalva PZ slots
DIN 966, skābes izturīgs tērauds, A4, bez pārklājuma, Z
SKR DIN 966 PZ A4 M4X16
Izstr. nr. 00034 16
EAN 4053479900643
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
DIN 966 A4, skābes izturīgs
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M4 |
Garums (l1) | 16 mm |
Galvas diametrs (dk) | 7,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 1 mm |
Standarti | DIN 966 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Īpašuma klase | 50 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Piedziņas veids | Slīdņi |
Iekšējā piedziņa | Z2 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 0,7 mm |