Rievotais skrūvgriezis Ar sešstūra mehānisku ietveri
Skrūvgriezis ar rievojumu un sešstūra asmeni
SKRŪVGRIEZIS-SL-0,8X4X90
Izstr. nr. 0613421004
EAN 4038898271413
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
					
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Mehāniska ietvere ar pulētu hromējumu un divu komponentu rokturi
Izturīga vadāmība
- Īpaši izturīga, sešstūra mehāniskā ietvere un pulēts hromējums
- Melns uzgalis, lai pēc iespējas labāk ietilptu skrūvē
- Uzgalis ir apstrādāts saskaņā ar standarta DIN 5264-A un ISO 2380 prasībām rievotiem skrūvgriežiem
Ērta skrūvju pievilkšana
- Divu komponentu rokturis ar stingru serdeni un mīkstu, neslīdošu virsmu darbam bez piepūles komfortabliem darba apstākļiem
- Roktura apakšējā daļā esošā ātrās pagriešanas zona un stingrs materiāls ļauj ātri pagriezt skrūvgriezi ar rādītājpirkstu un īkšķi, tiklīdz skrūve ir vaļīga
- Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina mehāniskās ietveres simbols un izmērs, kas uzdrukāts uz roktura
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
|  | |
| Gala veids | Ligzda | 
| Griezējmalas biezums x griezējmalas platums | 0,8 x 4 mm | 
| Asmens garums (A) | 90 mm | 
| Roktura garums (B) | 96 mm | 
| Roktura platums (C) | 31 mm | 
| Visu montāžas plākšņu platums, skrūvgrieža gals | 4 mm |