Rievotais skrūvgriezis ar apaļu mehānisko ietveri
Rievotais skrūvgriezis ar apaļu asmeni
SKRŪVGRIEZIS-SL-1,2X6,5X150
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Vairāk nekā tikai apaļa mehāniskā ietvere
- Izturīga, apaļa mehāniskā ietvere, kas pulēta ar hromējumu, lai aizsargātu pret koroziju
- Melns uzgalis, lai pēc iespējas labāk ietilptu skrūvē
- Uzgalis ir apstrādāts saskaņā ar standarta DIN 5264-A un ISO 2380 prasībām rievotiem skrūvgriežiem
Uzlabotai vadāmībai
- Divu komponentu rokturis ar stingru serdeni un mīkstu, neslīdošu virsmu darbam bez piepūles komfortabliem darba apstākļiem
- Roktura apakšējā daļā esošā ātrās pagriešanas zona un stingrs materiāls ļauj ātri pagriezt skrūvgriezi ar rādītājpirkstu un īkšķi, tiklīdz skrūve ir vaļīga
- Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina mehāniskās ietveres simbols un izmērs, kas uzdrukāts uz roktura
Datu lapas(X)
![]() | |
Griezējmalas biezums x griezējmalas platums | 1,2 x 6,5 mm |
Asmens garums (A) | 150 mm |
Roktura garums (B) | 106 mm |
Roktura platums (C) | 35 mm |