Rievotais skrūvgriezis ar apaļu mehānisko ietveri
Rievotais skrūvgriezis ar apaļu asmeni
SKRŪVGRIEZIS-SL-1,2X8X175
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Mehāniska ietvere ar pulētu hromējumu un divu komponentu rokturi
Vairāk nekā tikai apaļa mehāniskā ietvere
- Izturīga, apaļa mehāniskā ietvere, kas pulēta ar hromējumu, lai aizsargātu pret koroziju
- Melns uzgalis, lai pēc iespējas labāk ietilptu skrūvē
- Uzgalis ir apstrādāts saskaņā ar standarta DIN 5264-A un ISO 2380 prasībām rievotiem skrūvgriežiem
Uzlabotai vadāmībai
- Divu komponentu rokturis ar stingru serdeni un mīkstu, neslīdošu virsmu darbam bez piepūles komfortabliem darba apstākļiem
- Roktura apakšējā daļā esošā ātrās pagriešanas zona un stingrs materiāls ļauj ātri pagriezt skrūvgriezi ar rādītājpirkstu un īkšķi, tiklīdz skrūve ir vaļīga
- Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina mehāniskās ietveres simbols un izmērs, kas uzdrukāts uz roktura
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Griezējmalas biezums x griezējmalas platums | 1,2 x 8 mm |
Asmens garums (A) | 175 mm |
Roktura garums (B) | 114 mm |
Roktura platums (C) | 38 mm |